• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX3 FR softshell Black L R

Art.-nr.: FR704BKRL
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
Artikelnummer FR704BKRL
EAN/GTIN 5036108368501
Producentnummer FR704BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

WX3 softshell jakken er konstrueret af et 3 lags yderst beskyttende softshell stof. Ved hjælp af modacryl og kulfiber elementer giver denne softshell flamme, kemisk og antistatisk beskyttelse samt er vindtæt, vandtæt og åndbar. Gode design funktioner omfatter metalfrie komponenter, ryg ventilation, justerbare manchetter, broderede FR -logoer og flere lommer til rigelig opbevaring.,

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Flere opbevaringslommer
  • 100% Metal fri
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Kontrast farve model
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
  • CE-KAT III
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Vindafvisende for ekstra varme
  • 8 lommer til opbevaring
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiale:

Yderstof: Modaflame softshell: 100% polyester 95g lamineret på TPU flammeresistent membran 35%, bonded med en 60% Modaacryl, 39% bomuld og 1% Carbon fiber flammehæmmende fleece 220g, samlet vægt 350g
Skalens sammensætning: 100% polyester 95g lamineret på TPU flammeresistent membran 35%, bonded med en 60% Modaacryl, 39% bomuld og 1% Carbon fiber flammehæmmende fleece 220g, samlet vægt 350g
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven