• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Multi-Norm Overall Yellow/Navy L R

Art.-nr.: FR63YNRL
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
Artikelnummer FR63YNRL
EAN/GTIN 5036108193844
Producentnummer FR63YNRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne multi-norm Hivis overall er fremstillet med samme innovative flammehæmmende, multi-norm metervare som model FR60. Denne komfortable model tilbyder beskyttelse imod flere farer. Detaljer inkluderer striber i høj synlighed med dobbelte syninger på benene og i taljen, messing lynlås foran og to forlommer, en brystlomme med klap, en baglomme og en nedre værktøjslomme med klap.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • En baglomme med flap og trykknapper
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • Kontrast farve model
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 7 lommer til opbevaring
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 345
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven