• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR antistatisk vinterkedeldragt Navy S R

Art.-nr.: FR53NARS
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
Artikelnummer FR53NARS
EAN/GTIN 5036108224302
Producentnummer FR53NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne flammehæmmende vinterkedeldragt er perfekt til opgaver indenfor offshore-industrien. Fremstillet i samme yderstof som model FR50 kombineret med et isolerende lag og flammehæmmende bomuldsinderfor for ekstra varme. Denne model har høj synlighed refleks og dobbelte syninger. Dragten lever op til alle de krævede EN standarder, og detaljer inkluderer tredobbelte syninger, striber i høj synlighed på skuldre, arme og ben, skjulte tovejs-lynlåse i messing foran og to skrå lommer med messinglynlåse foran. Modellen har også lommer til knæpuder, der er designet med et todelt justerbart system. Derudover har den en aftagelig hætte med messinglynlås.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Skjult messing lynlås ved brystlommer
  • To baglommer
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Ærmelomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Tommestoklomme
  • CE Certificeret
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • To - vejs lynlås
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 10 lommer til opbevaring
  • Aftagelig hætte
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven