• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

BizFlame Plus Dame Kedeldragt 350g Navy M R

Art.-nr.: FR51NARM
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
Artikelnummer FR51NARM
EAN/GTIN 5036108285310
Producentnummer FR51NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

FR kedeldragt for damer specielt til off-shore industrien. Perfekt pasform i soft touch metervare.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • To baglommer
  • Tommestoklomme
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Strop til nem montering af radio
  • 10 lommer til opbevaring
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Lommer med side adgang
  • Skjult 2-vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven