• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Flammehæmmende arbejdsbukser gul/sort 30

Art.-nr.: FR416YBR30
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
Artikelnummer FR416YBR30
EAN/GTIN 5036108418930
Producentnummer FR416YBR30

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 FR Hi Vis klasse 1 hylsterbukser

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 10 lommer til opbevaring
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • To baglommer
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Tommestoklomme
  • New style

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven