• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR letvægts antistatiske bukser Orange XXXL R

Art.-nr.: FR412ORRXXXL
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
Artikelnummer FR412ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108406654
Producentnummer FR412ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdsbukser fremstillet af let FR-stof. Fyldt med funktionalitet, herunder en justerbar benlængde for ekstra bekvemmelighed. Multifunktionelle lårlommer giver sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne og værktøj.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Tommestoklomme
  • To baglommer
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • New style

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven