• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR stretch bukser Khaki 36 R

Art.-nr.: FR404KHR36
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
Artikelnummer FR404KHR36
EAN/GTIN 5036108375424
Producentnummer FR404KHR36

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse slim fit stretchbukser giver beskyttelse mod den termiske fare ved en elektrisk lysbue. FR-stretchbukserne er fremstillet af det bløde og strækbare Bizflame 88/ 12 og færdigbehandlet med tøjvask, og de giver både beskyttelse og komfort.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Meget blød på grund af måden stoffet er vasket på
  • Flexi-fit for ekstra bevægelsesfrihed
  • To baglommer
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • 4 lommer for opbevaring
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bomuld, 12% nylon, 2% elastan
Skalens sammensætning: 86% bomuld, 12% nylon, 2% elastan
Beskrivelse af skallen: Det innovative Bizflame™ Work Stretch er et meget teknisk stof fremstillet af 86 % bomuld, 12 % nylon og 2 % elastan. Dette 2-way strækstof giver fremragende blødhed, krympekontrol og garanteret flammebestandighed og sikrer maksimal komfort og bevægelighed for bæreren. Det er den perfekte løsning til dem, der ønsker bevægelsesfrihed med flammesikker funktion.
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven