• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bizflame arbejds kedeldragt Navy S R

Art.-nr.: FR38NARS
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
Artikelnummer FR38NARS
EAN/GTIN 5036108219834
Producentnummer FR38NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klassiske kedeldragt er en fantastisk tilføjelse til det flammebestandige sortiment. Denne model har masser af funktionelle funktioner som f.eks. en radiolomme og en skjult lomme til mobiltelefoner og garanterer maksimal komfort, ydeevne og sikkerhed.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Brystlommer med trykknapper
  • Tommestoklomme
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Skjult mobillomme
  • CE-KAT III
  • To - vejs lynlås
  • 6 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven