• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR antistatisk rundhalset Navy XXL R

Art.-nr.: FR33NARXXL
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
Artikelnummer FR33NARXXL
EAN/GTIN 5036108334582
Producentnummer FR33NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ud over at give antistatisk beskyttelse, vil det åndbare stof i denne NFPA2112-kompatible rund halset holde dig kølig og behagelig hele dagen. Rib manchetterne holder ærmerne på plads, og den skjulte ærme og brystlomme med pencil plads giver rigelig og sikker opbevaring.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Ærmelomme
  • Skjult brystlomme
  • Raglan ærmer for komfort pasform
  • Anti-Flame ribkant for ekstra sikkerhed
  • FR Aramidtråd for ekstra holdbarhed og beskyttelse
  • 2 lommer til opbevaring
  • ARC2
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame strik: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven