• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR antistatisk Granddad Grey S R

Art.-nr.: FR32GRRS
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
Artikelnummer FR32GRRS
EAN/GTIN 5036108334483
Producentnummer FR32GRRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stople t-shirts giver beskyttelse mod varme og flamme, lysbue og antistatisk, hvilket holder medarbejderne både sikre og komfortable på jobbet. En tre knap lukning i lækker textil tekstur, giver et let lag og ser godt ud alene

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Skjult brystlomme
  • Ærmelomme
  • Knappe åbning
  • Anti-Flame ribkant for ekstra sikkerhed
  • FR Aramidtråd for ekstra holdbarhed og beskyttelse
  • ARC2
  • 2 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame strik: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven