• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR Letvægt Anti-Statisk Kedeldragt 280g Black S R

Art.-nr.: FR28BKRS
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
Artikelnummer FR28BKRS
EAN/GTIN 5036108283958
Producentnummer FR28BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af et lettere og meget innovativt, brandhæmmende BizFlame Plus-stof med høj vægt.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Tommestoklomme
  • To baglommer
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Lommer med side adgang
  • Ærmelomme
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • To - vejs lynlås
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Strop til nem montering af radio
  • 10 lommer til opbevaring
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven