• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bizflame Plus overall Orange XXL R

Art.-nr.: FR27ORRXXL
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
Artikelnummer FR27ORRXXL
EAN/GTIN 5036108209033
Producentnummer FR27ORRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne hagesmæk og seler er konstrueret med refleksbånd med høj synlighed, der er dobbeltsyet for at øge holdbarheden. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på benene, to påsatte lommer foran, en lomme med regel, en brystlomme foran, en baglomme med klap og lukning med trykknapper og justerbar benåbning forneden.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Elastiske skulderstropper
  • burrebånd lukning- justerbar ben
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • 7 lommer til opbevaring
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven