• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Insect Repellent FR Kedeldragt Navy XL R

Art.-nr.: FR22NARXL
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
Artikelnummer FR22NARXL
EAN/GTIN 5036108227723
Producentnummer FR22NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne super letvægts kedeldragt er designet til at yde beskyttelse mod en række insekter. Insektmidlet er tæt bundet til fibrene hvilket resulterer i en effektiv, lugtfri beskyttelse. Denne beklædningsdel giver fuld FR beskyttelse i henhold til normer, der er anført ovenfor.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Letvægts og komfortabel
  • Maksimal beskyttelse mod insekter
  • 10 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Lommer med side adgang
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • To - vejs lynlås
  • CE-KAT III
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Strop til nem montering af radio
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven