Beskrivelse:
Denne super letvægts kedeldragt er designet til at yde beskyttelse mod en række insekter. Insektmidlet er tæt bundet til fibrene hvilket resulterer i en effektiv, lugtfri beskyttelse. Denne beklædningsdel giver fuld FR beskyttelse i henhold til normer, der er anført ovenfor.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Letvægts og komfortabel
- Maksimal beskyttelse mod insekter
- 10 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Lommer med side adgang
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- To - vejs lynlås
- CE-KAT III
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Strop til nem montering af radio
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske