Bænkvægt; Max 5000 g, d = 1 g

Art.-nr.: FOB 5K1S
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 5K1S
EAN/GTIN 4045761135765
Producentnummer FOB 5K1S
L-nummer L40250 1887

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Superkompakt bænkvægt i rustfrit stål til vejning, kontrol og portionering på trange steder
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Særligt fladt design
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 20 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 125×155 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 175×150×40 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 9 V blok, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 0,70 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven