• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Iona Poloshirt Navy XXXL R

Art.-nr.: F477NARXXXL
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
Artikelnummer F477NARXXXL
EAN/GTIN 5036108170432
Producentnummer F477NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stilfulde polo t-shirt med hi-vis reflekser for mere synlighed. Det komfortable stof har suveræn svedtransporterende egenskaber, så fugtigheden fjernes hurtigt fra kroppen, ideel til varme forhold.

Egenskab:

  • Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Designet for komfort
  • Knappe åbning
  • Ribkant krave
  • Fåes i størrelserne op til 6XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 155
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven