• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Iona vest Pink XX/3X R

Art.-nr.: F474PIRXX/3X
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
Artikelnummer F474PIRXX/3X
EAN/GTIN 5036108252282
Producentnummer F474PIRXX/3X
L-nummer L01840 319

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne sikkerhedsvest giver synlighed med funktion. En praktisk tilføjelse til enhver arbejdsplads, det giver øget synlighed. Fås i en vifte af farver.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Dette produkt overholder ikke ANSI/ISEA 107-2015
  • Ny Farve
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven