• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

All Weather Protection Multi-Way-jakker Sort XL

Art.-nr.: F465BKRXL
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
Artikelnummer F465BKRXL
EAN/GTIN 5036108283309
Producentnummer F465BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

4-i-1 bombejakke

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Aftagelige ærmer til multi brug
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Flere opbevaringslommer
  • Strikket manchet og nederkant
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 8 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Ærmelomme
  • Aftagelig hætte
  • Dette produkt kan bæres på forskellige måder
  • Quilt foret til varmeisolering
  • To - vejs lynlås
  • Aftagelig krave med lynlås
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven