Beskrivelse:
4-i-1 bombejakke
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Aftagelige ærmer til multi brug
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Flere opbevaringslommer
- Strikket manchet og nederkant
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Slidstærkt Oxford polyester
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- 8 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Ærmelomme
- Aftagelig hætte
- Dette produkt kan bæres på forskellige måder
- Quilt foret til varmeisolering
- To - vejs lynlås
- Aftagelig krave med lynlås
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;