• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

EV4 isoleret hybridjakke Black XXL R

Art.-nr.: EV470BKRXXL
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
Artikelnummer EV470BKRXXL
EAN/GTIN 5036108416035
Producentnummer EV470BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

EV4 vatteret jakke inkorporerer et ergonomisk krops design for at balancere isolering og komfort. Isoleringen hjælper med at holde kropskernen varm, mens det innovative ActiReach™-panel under armene øger bevægeligheden for arme og overkrop og giver ubegrænset stræk og bevægelse. To brystlommer med lynlås i siden og to brystlommer lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • ActiReach™ Aktivt ærmegab til ergonomisk rækkevidde
  • Refleks tryk for øget synlighed og sikkerhed
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • 4 lommer for opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • New style

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Skalens sammensætning: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Kontrast stof: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Kontrast sammensætning: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 55
Skalens vægt oz: 1.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 60
Fyld vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven