• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

EV4 vinterparka Metal Grey XXXL R

Art.-nr.: EV461MGRXXXL
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
Artikelnummer EV461MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108415984
Producentnummer EV461MGRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

EV4 vinter parkajakke bruger stretch og stærkt isolerende stof, der garanterer varme og komfort. Den ergonomiske profil giver en ubegrænset bevægelsesfrihed og større bevægelsesfrihed. Den længere ryglængde, vindmanchetter og den justerbare hætte giver ekstra beskyttelse mod elementerne.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Sherpa forede indvendige sidepaneler for maksimal varme
  • Laserskårne huller for ekstra ventilation
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lodret og vandret hættejustering
  • Insulatex for for varme og komfort
  • Flotech™ system til ventilation og ekstra åndbarhed
  • Kraftig vattering indvendigt for øget komfort
  • Hjelmkompatibel justerbar hætte
  • Fremstillet i sporty fit
  • Refleks tryk for øget synlighed og sikkerhed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Ærmelomme
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Justerbar med snøretræk
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Hætte med snøre
  • 7 lommer til opbevaring
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven