Platformsskala Max 35 kg; d=0,01 kg

Art.-nr.: EOE 30K-2
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOE 30K-2
EAN/GTIN 4045761192683
Producentnummer EOE 30K-2
L-nummer L40250 1867

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj mobilitet: takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Vægbeslag: til vægmontering af indikatoren som standard
  • Hold-funktion: under ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål for vejeplade, stål, lakeret B×D×H 315×305×57 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Enhed til vurdering af kabellængde, spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 100 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven