• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Eco hi-vis vest (10 pk) Orange S/M R

Art.-nr.: EC76ORRS/M
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
Artikelnummer EC76ORRS/M
EAN/GTIN 5036146015672
Producentnummer EC76ORRS/M

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne version er en bæredygtig mulighed for vores bedst sælgende basisvest, der bruger 100 % genbrugspolyester. Den har en klassisk reflekterende tape-konfiguration, der sikrer, at du bliver set.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Fremstillet i genanvendt polyester
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% genanvendt polyester, kæde strik
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, kæde strik
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven