• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hylde

Art.-nr.: E8101ETAW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8101ETAW
EAN/GTIN 4017976081014
Producentnummer E8101ETAW
L-nummer L90080 797

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. Bæreevne pr. hylde 80 kg. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 42
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: bøg dekor

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven