• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DX4 langærmet T-shirt Metro Blue XXXL R

Art.-nr.: DX415MBRXXXL
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
Artikelnummer DX415MBRXXXL
EAN/GTIN 5036108409075
Producentnummer DX415MBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne langærmede version af den moderne DX4 T-shirt er designet med en aktiv pasform i førsteklasses polyesterstof, der holder brugeren kølig, tør og komfortabel hele dagen. Nøglefunktioner inkluderer reflekterende print og kontrastfarver, denne T-shirt er ideel til logo montering

Egenskab:

  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Moderne design med skarpe linier
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Kontrast farve model
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • Ribkant krave
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • New style
  • Letvægt
  • Unique anti-bacterial silver Ion behandlet

Materiale:

Yderstof: EzeeCool: 100% polyester, Pin mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester, Pin mesh
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven