Platformsskala Max 150300kg, d 50 100g

Art.-nr.: DE 300K50D
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DE 300K50D
EAN/GTIN 4045761111233
Producentnummer DE 300K50D
L-nummer L40250 1808

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mangeårig succesmodel med støv- og stænktæt evalueringsenhed
  • Evalueringsenheden kan placeres på mange forskellige måder, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen
  • Udlæsningsenhed: plast, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Vægtplade af rustfrit stål, bundstål lakeret
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienserne kan angives til kontrolformål
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 522×403×83 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden, B×D×H 225×110×45 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet, driftstid op til 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven