• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

4-tråds ″S″-lastcelle, nominel belastning 1000 kg

Art.-nr.: CS 1000-3P1
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
Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CS 1000-3P1
EAN/GTIN 4045761221420
Producentnummer CS 1000-3P1
L-nummer L40250 3207

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4-leder ″S″ belastningsceller i forniklet stål til måling af kraft og masse
  • RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (i henhold til EN 60529), hermetisk svejset
  • Forniklet stål
  • Anvendelsesområde: til måling af træk- og trykkraft
  • Velegnet til hængende vægte, tragtvægte og andre vejeapparater samt til kraftmålinger og testbænke
  • 4-trådsforbindelse
  • Bemærk: EX-version eller nøjagtighedsklasse C4 på forespørgsel
  • Nominel værdi: 2 mV/V

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven