• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Howie Kittel - Texpel Finish White S R

Art.-nr.: C865WHRS
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
Artikelnummer C865WHRS
EAN/GTIN 5036108071876
Producentnummer C865WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Howie kittelen har flere smarte detaljer. De strikkede ærmekanter yder beskyttelse. To nedre lommer der kan anvendes til nem opbevaring og en venstre brystlomme er let at komme til. Kitlen er beskyttet med en vand- og smudsafvisende overflade af Texpel.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Ribmanchet for komfort
  • 3 lommer til opbevaring
  • Trykknapper for nemmere åbning
  • 2 lavtsidende lommer
  • leveres i str. fra XXS til 4XL
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld med Texpel finish: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven