• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Standard kittel White XXL R

Art.-nr.: C852WHRXXL
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
Artikelnummer C852WHRXXL
EAN/GTIN 5036108135530
Producentnummer C852WHRXXL
L-nummer L01840 804

Betegnelse

Beskrivelse:

Til ingeniør eller laboratoriearbejde passer dette fantastiske kittel til alle dine krav. Har en skjult knappe stolpe og kombinerer to nederste lommer sammen med en enkelt brystlomme. Fremragende farveægthed og forkrympet, denne kitel vil holde sit friske udseende vaske efter vask.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 3 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Tilgængelig i str. XS-4XL

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven