• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Standard Kittel White XL R

Art.-nr.: C851WHRXL
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
Artikelnummer C851WHRXL
EAN/GTIN 5036108101405
Producentnummer C851WHRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Funktioner i denne populære model omfatter en skjult knapper på fronten, to lavere påsatte lommer og en brystlomme. Lavet af 100% bomuld, beklædningsdelen er holdbart og behageligt, og møder alle dine krav.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Premium ikke krympende bomulds arbejdstøj metervarer
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 2 lavtsidende lommer
  • Fåes i størrelserne fra XS til 3XL

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 305
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven