• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Surrey kokkejakke L/S White S R

Art.-nr.: C835WHRS
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
Artikelnummer C835WHRS
EAN/GTIN 5036108026975
Producentnummer C835WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kokkejakke bruger et letvægtsstof og tilbyder en moderne, slankere snit med ergonomisk pasform. Funktionerne i denne jakke inkluderer dobbeltradet skjult nitterlukning foran, sidelomme med lynlås og store MeshAir Pro-paneler bagpå og under armene for enestående åndbarhed.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Skjult lynlåslomme
  • Overlegen model med franske manchetter
  • Slim fit for fremragende komfort
  • 3 lommer til opbevaring

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld m/Texpel finish: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven