• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Somerset Kokkejakke Black XXXL R

Art.-nr.: C834BKRXXXL
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
Køn Unisex
Unisex-størrelse 3XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C834BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108026760
Producentnummer C834BKRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Somerset jakken har komfort. Det robuste polybomuld stof holder sin form og farve vask efter vask. Funktioner i denne populære jakke inkluderer unisex fit, vendbar front og manchetslidser.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Fem rækker af knapper der kan udskiftes
  • Vendbar front
  • Aftagelige knapper der kan udskiftes
  • Ærmelomme
  • Manchet m/ ventilation
  • Mandarin krave
  • Unisex design giver mange muligheder
  • 1 lomme til opbevaring
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • leveres i str. fra XXS til 4XL

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven