• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Suffolk Kokkejakke Black S R

Art.-nr.: C833BKRS
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
Køn Unisex

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C833BKRS
EAN/GTIN 5036108183883
Producentnummer C833BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Suffolk jakken er designet til travle professionelle kokke og er perfekt til et moderne køkkenmiljø. Jakken giver god bevægelighed og har en kraftig lukning med trykknapper. Du vil se velklædt og frisk ud hele dagen i denne model.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • Trykknapper for nemmere åbning
  • Ærmelomme
  • Mandarin krave
  • Unisex design giver mange muligheder
  • 1 lomme til opbevaring
  • Tilgængelig fra størrelse XS

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven