Beskrivelse:
Populær kedeldragt med trykknapper inkluderer: en brystlomme, en lomme til tommestok og to sidelommer. Elastik i ryggen giver god komfort hele dagen.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Skjult stople åbning for let adgang
- 5 lommer til opbevaring
- Lommer med side adgang
- Tommestoklomme
- Mobil lomme
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- Fåes i størrelserne op til 6XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;