• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Vest Red S/M R

Art.-nr.: C474RERS/M
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
Artikelnummer C474RERS/M
EAN/GTIN 5036108214679
Producentnummer C474RERS/M

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbyder alle egenskaberne ved C470 med en hi-vis stribe på brystet og en stribe i taljen.

Egenskab:

  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven