• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis 3 i 1 pilotjakke med kontrastfarve Yellow/Grey M Y

Art.-nr.: C465YGYM
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
Artikelnummer C465YGYM
EAN/GTIN 5036108255849
Producentnummer C465YGYM

Betegnelse

Beskrivelse:

Alsidig og komfortabel beskyttelse mod alle vejrforhold. Det aftagelige pelsfor og kraven i kombination med aftagelige lynlås ærmer, beviser, at dette er en fremragende tilpasningsdygtig beklædningsgenstand. De mange udvendige og indvendige lommer med lynlås giver fremragende personlig sikkerhed.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Brystlomme med lynlås
  • Strikket manchet og nederkant
  • Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Aftagelig pelskrave
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • Mobil lomme
  • Aftagelig hætte
  • To - vejs lynlås
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven