• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Halv ærmet lynlås vest Yellow XXXL R

Art.-nr.: C372YERXXXL
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
Artikelnummer C372YERXXXL
EAN/GTIN 5036108351664
Producentnummer C372YERXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Halv ærmet lynlås vest for ekstra høj synlighed dækning, samtidig med at brugeren holdes kølig. Det bruger let stof og hi-visTex reflekterende bånd. Med lynlås foran og en tablet lomme med lynlås, der kan passe tabletter op til 10,5 ″ uden etui.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Udvendig tablet lomme for sikker opbevaring
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven