• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

CE Svejse Kedeldragt Navy XXL R

Art.-nr.: C030NARXXL
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
Artikelnummer C030NARXXL
EAN/GTIN 5036108120109
Producentnummer C030NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Safe-Welder™ kedeldragten er et godt valg for svejsere og industriarbejdere, som er udsat for varmerisici, idet den tilbyder fuld beskyttelse dagen lang, og er fantastisk økonomisk. Elastik i siden sikrer brugeren en komfortabel pasform, har også flere lommer til værktøj og sikker opbevaring af personlige ejendele.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • 4 lommer for opbevaring
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Materiale:

Yderstof: Bizweld: 100% bomuld, FR finish
Skalens sammensætning: 100% bomuld, FR finish
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven