• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Turin Premium T-Thirt Black M R

Art.-nr.: B195BKRM
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
Artikelnummer B195BKRM
EAN/GTIN 5036108150809
Producentnummer B195BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne t-shirt tilbyder god kvalitet for pengene og er ideel som arbejdstøj eller på kontoret. Modellen er tilgængelig i mange populære farver, og den kan sagtens bruges alene eller under en trøje. Lavet af 100% kvalitetsbomuld og meget komfortabel.

Egenskab:

  • Unisex design giver mange muligheder
  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Fås i et fremragende udvalg af farver

Materiale:

Yderstof: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven