• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T-shirt til kvinder Black XXL R

Art.-nr.: B192BKRXXL
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
Artikelnummer B192BKRXXL
EAN/GTIN 5036108387410
Producentnummer B192BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne beklædningsgenstand giver enestående værdi og er ideel til både arbejdstøj og firma dress. Specielt designet til kvinder ser denne T-shirt godt ud, når den bæres alene eller under en sweatshirt. Fremstillet af førsteklasses 100% bomuld, der giver uovertruffen komfort og åndbarhed.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Flatterende pasform til kvinder
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven