• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Termo bukser til kvinder Black XXL R

Art.-nr.: B125BKRXXL
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
Artikelnummer B125BKRXXL
EAN/GTIN 5036108406876
Producentnummer B125BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne legging inderlag til kvinder skaber et lag af varme omkring underkroppen, ideel til at have på i kolde arbejdsmiljøer. De bløde poly/bomulds fibre og strikningen af stoffet gør, at varmen holdes inde. Den har manchet forneden og elastik i taljen.

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Designet for komfort
  • New style

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven