• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Langærmet termo bluse Grey XL R

Art.-nr.: B123GRRXL
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
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B123GRRXL
EAN/GTIN 5036108257577
Producentnummer B123GRRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

En langærmet T-shirt, der giver optimal varme til enhver tid. Stof konstruktionen giver huden mulighed for at ånde, hvis det bliver for varmt. Den runde hals gør den ideel til at bære som underbeklædning

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Designet for komfort
  • Rund hals og lange ærmer
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Fåes i størrelserne op til 5XL

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven