• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Thermo Underbukser Navy XL R

Art.-nr.: B121NARXL
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
Artikelnummer B121NARXL
EAN/GTIN 5036108045709
Producentnummer B121NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Model B121 danner et varmelag omkring underkroppen. Opbygningen af de bløde poly-bomuldsfibre og det vævede stof holder på varmen. Ribkant i anklerne og elastik i taljen giver en komfortabel pasform.

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Designet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Fåes i størrelserne op til 5XL

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven