• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PROTWIST skruetrækkersæt 5 stk.

Art.-nr.: AT.5PB
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
Artikelnummer AT.5PB
EAN/GTIN 3662424094606
Producentnummer AT.5PB
L-nummer L60130 10589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cylindrisk klinge til adgang til dybtliggende skruer
  • Spændende klinge op til 300 mm til vanskelig adgang til fjerntliggende skruer
  • Varmebehandling på linjen: + 100% levetid + 100% modstandsdygtighed
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for mere komfort og kemisk modstandsdygtighed
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandig
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre drejningsmomentoverførsel og mindre slid

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 0,453

Leveringsomfang:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATD1X100, ATD2X125

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven