• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Antistatisk ESD T-shirt Hamilton Blue M R

Art.-nr.: AS20HBRM
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
Artikelnummer AS20HBRM
EAN/GTIN 5036108226429
Producentnummer AS20HBRM
L-nummer L01840 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne beskyttende t-shirt er let og komfortabel. Ideel til miljøer, hvor der kræves elektrostatisk modstand. Kulfiber vævet i stoffet giver fremragende antistatisk beskyttelse. Fås i 3 farver og ideel til logo mærkning.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Testet til EN 61340-5-1
  • Designet for komfort
  • Letvægts og komfortabel
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Yderstof: 96% Bomuld, 4% Kulfiber
Skalens sammensætning: 96% Bomuld, 4% Kulfiber
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven