• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Antistatisk ESD kitel Hamilton Blue XS R

Art.-nr.: AS10HBRXS
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
Artikelnummer AS10HBRXS
EAN/GTIN 5036108180103
Producentnummer AS10HBRXS
L-nummer L01840 224

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne antistatiske kitelfrakke er ideel til miljøer, hvor elektrostatisk modstand er påkrævet. Designet med sikkerhed og komfort i tankerne. Funktionerne omfatter skjult front, to store sidelommer, en brystlommer og justerbare manchetter.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Testet til EN 61340-5-1
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 3 lommer til opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Kuglepen lomme
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • UKCA mærket
  • Letvægt

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Yderstof: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens sammensætning: 65% Polyester, 34% Bomuld, 1% Ledende Fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven