• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Arc Grip Handske Green/Black XL R

Art.-nr.: A780E8RXL
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
Farve Grün/Schwarz
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A780E8RXL
EAN/GTIN 5036108293933
Producentnummer A780E8RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Arc Grip handske er skabt med flammebestandige egenskaber og giver et højt niveau af beskyttelse mod Arc Flash forbrændinger og snit. Den 13-gauge strikkede liner er fremstillet med et unikt antifflame aramidgarn, der giver øget fingerkontakt og føling. Den flammefaste neoprenbelagte håndflade giver mulighed for fremragende greb. Arc Flash niveau 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Egenskab:

  • Fremragende Arc-Flash Beskyttelse: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • ARC Grip handske giver højt niveau af beskyttelse mod ARC brand og skæreskader
  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Flammesikker neoprene coated håndflade for fremragende grip
  • FR Aramidtråd for ekstra holdbarhed og beskyttelse
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Aramid; Glasfiber; Neoprene; Modakrul; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven