• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Pro Utility handske Black XXL R

Art.-nr.: A772BKRXXL
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A772BKRXXL
EAN/GTIN 5036108415366
Producentnummer A772BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores Pro Utility handske har en førsteklasses mekaniker stil, nytænkt ved hjælp af banebrydende materiale fremstillet af 60% genanvendt nylon - et mindre belastende alternativ til dyrehud/konventionelt læder. Handsken er konstrueret til høj slidstyrke og sikrer avanceret fingerfærdighed, enestående holdbarhed og et fremragende greb. Den er desuden kompatibel med touchskærme, hvilket giver fuld taktil kontrol over de fleste enheder med touchskærm.

Egenskab:

  • Meget slidstærkt syntetisk læder med elastan og neopren
  • Kvalitets multi-funktionshandske
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Håndledsrem til sikker montering
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Polyurethane;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven