• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Handske til slagværktøj (uforet) White XL R

Art.-nr.: A742WHRXL
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
Farve Weiß
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A742WHRXL
EAN/GTIN 5036108411665
Producentnummer A742WHRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev uovertruffen holdbarhed og slagfasthed med vores slaghandske. Tommelfingerens design sikrer optimal fleksibilitet og komfort og giver mulighed for præcis kontrol og greb. Disse handsker er specielt udviklet til beskyttelse mod stød med middel energi, hvilket gør dem ideelle til krævende opgaver. De er fremstillet af læder i høj kvalitet og har en enestående holdbarhed og pålidelig ydeevne. Derudover beskytter disse handsker mod kontaktvarme op til 100 °C, hvilket giver sikkerhed i miljøer med høje temperaturer.

Egenskab:

  • Meget holdbar og slagfast
  • Til beskyttelse af medium stødpåvirkninger
  • Klassisk driverhandske i læder
  • Fleksibel tommelfinger syning
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Materiale:

Materiale: Okse Spalt Læder; TPR;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven