• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DW VHR slagfast handske Orange XL R

Art.-nr.: A727ORRXL
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
Farve Orange
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A727ORRXL
EAN/GTIN 5036108326006
Producentnummer A727ORRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Innovativt TPR design kombineret med E skærebeskyttelse gør det muligt for en handske med høj komfort og beskyttelse. TPR puderne er fastgjort direkte til handsken, hvilket gør det muligt for handsken at bevæge sig frit med hånden.

Egenskab:

  • Innovativt TPV materiale til suveræn stødbeskyttelse
  • Level E skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Designet for komfort
  • Hi-Vis for
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastan; Glasfiber; Stål Fibre; Polyester; ElastikGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven